MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の 料理道具
MTI(エムテーアイ)の 鍋・釜・やかん
MTI(エムテーアイ)の 雪平鍋
プロガストIIアルミ両口雪平鍋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57784135
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ガス火専用のプロ仕様雪平鍋です。
材質
本体/アルミニウム(ミラー仕上)、ハンドル/天然木
板厚(mm)
2
内径×深さ(mm)
240×90
アズワン品番
64-9072-43
呼び寸法(cm)
24
満水容量(L)
3.6