プロガストIHアルミノンスティック共柄雪平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57784223 品番 16cm
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ステンレスハンドル採用で破損による異物混入がありません。
ハンドルはリベット留めされていますので、外れにくい設計です。
内面はフッ素コーティングされていますので、お手入れが簡単です。
ガス、電磁調理器(IH)など、オール熱源対応です。

材質アルミ合金(槌目ミラー)、内面加工/大栄フッ素2層、取手/SUS304Φ6mmワイヤー、底面/SUS430貼り付け128mm 質量(g)420 板厚(mm)2.5 内径×深さ(mm)158×65 アズワン品番64-9072-52 呼び寸法(cm)16 満水容量(L)1.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする