ヒキモト
ヒキモトの 料理道具
ヒキモトの 鍋・釜・やかん
ヒキモトの 雪平鍋
アルミ浅型雪平鍋18cm横手木柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57784275
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
浅型の鍋ですので親子鍋としてもご使用いただけます。
材質
本体/アルミニウム、柄/白木
柄長さ(mm)
170
底径(Φmm)
130
呼び寸法(cm)
18
直径×深さ(mm)
180×50