佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
SK-270WP用スリーブセンサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57788764
品番
S270WP-21
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
食品衛生法で定める規格に適合した材質を、感温部・握り手部・コードに使用。(指示計との接続コネクタは除く)
用途
SK-270WPシリーズ用スリーブセンサ
付属の設置用クリップで鍋などに取り付けての測定に
材質
SUS304(感温部)
質量(g)
約50
測定範囲(℃)
-40.0〜200.0
コード長さ(m)
1
寸法(Φmm×Lmm)
感温部:3×420、握り手部:7×55
センサ形状
先丸
測定精度(℃)
-40.0〜 -10.0:±1.5、-9.9〜105.0:±0.6、105.1〜150.0:±0.7、150.1〜199.9:±1.0
注意
※本センサはステンレス仕様です。高い温度を測定し続けますと、握り手部に熱が伝わり火傷する恐れがあります。高い温度を測定する場合、センサ感温部からおよそ「感温部直径×15倍の長さ(Φ3の場合、45mm以上)」を目安とし、測定対象物からの距離を保って下さい。
※センサを液中に全没させてのご使用はできません。※水中では使用できません。