ナリカ
ナリカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ナリカの 温度計・温湿度計
ナリカの 温度計
アルコール温度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57881006
品番
TA-4N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
目盛(℃)
0〜150
用途
地中や液温を測定する場合など
付属品
プラスチックケース
長さ(mm)
約300
1目盛(℃)
1/1
本体
棒状、ころがり防止ゴム付き