留点温度計 JCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58062298 品番 JC-3311
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。
留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。
留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。
使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。
使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。
気温以下には下がりません。
検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。

全長(mm)300 温度範囲(℃)0〜100 1目盛(℃)0.5 最小目盛(℃)0.5 アズワン品番65-6872-91 特殊用途最高温度計 校正証明書なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする