曜日別特売
2AGE7.4×10 AGミル 2枚刃 NACHI(不二越) 58134745

AGミル 2枚刃2AGE7.4×10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)7.4
7.4
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.6
7.7
7.8
7.9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.9
3.2
3.3
3.4
3.6
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
12.2
12.4
12.6
12.7
12.8
12.9
シャンク径(Φmm)10
有効長(mm)14
全長(mm)65
内容量1本注文コード58134745品番2AGE7.4×10
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898
刃径(Φmm)
7.4
有効長(mm)
14
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
ハイスコーティング
タイプ
ショート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする