曜日別特売
GSBNH200502004 GSミル ロングネックハードボール(2枚刃) NACHI(不二越) 58153392

GSミル ロングネックハードボール(2枚刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.5
注文コード
58153392
品番
GSBNH200502004
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
1.5
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
0.5
材質
超硬コーティング
刃数
2
表面処理
GS(TiAlN)コート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする