フュエルクリーンハイブリッド プレミアム

(155件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード58155806 品番63-012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。
強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。
防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。

適合車ガソリン車 使用方法給油前に本品を40〜70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
注意
※本品の使用に当っては、必ず燃料の種類がガソリンであることを確認して下さい。
他の添加剤との併用は避けて下さい。
指定量以上の使用は、エンジントラブルやゴム部品等を傷める恐れがあるので避けて下さい。
本品を注入する際は、必ずエンジンを停止して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 155
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58155806
2025-11-24
用途:
自家用車

エンジンが滑らかにまわるようになった気がしました!

2025-05-06
用途:
普段使い

吹け上りが悪いと感じた時に使用しています。商品どおり即効効果を感じました。リピートしています。

2025-09-30
用途:
113000kmのワゴンRに入れました
製造業

特に問題ない使用感で、噴けがちょっといいのかなとは思いましたが、大きく改善したところはなかったです。

対象商品:
58155806
2024-08-04
用途:
愛車の定期整備時に
運輸・通信業

安価で給油口から一本注入すれば完了
高速道を走る前に注入して高回転ドライブで効果的だと思います
ケミカル大手製なので信頼しています

2025-05-14
用途:
ガソリンタンクに添加
製造業

燃費がわずかによくなりました。
定期的に使用したいと思います。

2024-10-20
用途:
愛車の定期整備時に
運輸・通信業

定期的に安価で本家ケミカルメーカーで安心感があります

対象商品:
58155806
2024-01-12
用途:
農業機械への定期使用
医療・福祉・介護関連業

PEA成分がしっかり働いてくれ、エンジンの調子が復活します。
排気量がとても小さいので、使用量には気を付けていますが、今のところ問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
58155806
2023-06-10
用途:
愛車の定期整備時に
運輸・通信業

色々なメーカーや商品が多くある中、老舗のケミカルサプライヤーで純正品等のラインナップもある
安心で安定の燃料系添加剤です
燃料キャップを開け入れるだけで手軽ですしプラシーボ(安心的に)効果とPEA効果の二本立てです
高価な物も良いでしょうが安価?費用対効果でベストです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする