AZIALHZND038 IH対応アルマイト加工アルミ半寸胴鍋(目盛付) 38cm レストランサプライ 59059221

本体

IH対応アルマイト加工アルミ半寸胴鍋(目盛付) 38cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード59059221品番AZIALHZND038
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

アルマイト加工により、通常のアルミよりも表面硬度が格段に増し、耐久性と耐腐食性が向上します。傷や錆に強く、トマトや果物などを使った酸性食品の調理にも適しており、長期間清潔に使用可能です。また、滑らかな表面は汚れが付きにくく、手軽にお手入れできます。
IHヒーターやガスコンロに対応し、さまざまな熱源で使用可能です。スープやパスタの煮込み料理も効率よく調理でき、業務用から家庭用まで幅広いシーンでご利用いただけます。
アルミ特有の優れた熱伝導性により、短時間で鍋全体を均一に加熱し、ムラのない調理が可能です。また、軽量で持ち運びやすく、仕込みや大量調理にも便利にお使いいただけます。

用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用材質アルミニウム(表面アルマイト加工)、ステンレス(底面)質量(g)約5445サイズ(cm)38容量(L)27目盛5/7.5/10/12.5/15/17.5/20/22.5板厚(mm)3外寸(cm)49×41×24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする