2.5X8 BK SUS XM7 (+)Pタイプナベ 大阪魂 59423126

 

2.5X8 BK SUS XM7 (+)Pタイプナベ 大阪魂 59423126
2.5X8 BK SUS XM7 (+)Pタイプナベ 大阪魂 59423126
2.5X8 BK SUS XM7 (+)Pタイプナベ 大阪魂 59423126

BK SUS XM7 (+)Pタイプナベ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)
長さ(mm)8
内容量1セット(3000個)注文コード59423126品番2.5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,974
販売価格(税別)
¥17,249

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)
8
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法D(mm)
2.54
寸法C(mm)
2.63
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
1.7
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする