3X10 ジオメット SUS410 (+)Sタイプナベ 大阪魂 59423571

 

3X10 ジオメット SUS410 (+)Sタイプナベ 大阪魂 59423571
3X10 ジオメット SUS410 (+)Sタイプナベ 大阪魂 59423571
3X10 ジオメット SUS410 (+)Sタイプナベ 大阪魂 59423571

ジオメット SUS410 (+)Sタイプナベ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
ねじの呼び3
長さ(mm)10
ピッチ(mm)0.5
内容量1セット(2000個)注文コード59423571品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,856
販売価格(税別)
¥11,687
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
寸法k(mm)
2
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
ナベ
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする