大阪魂
GB SUS410 サンロック(ナベ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
1セット(200個)
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
¥16,092
ねじの呼びd
3
3
4
5
6
長さ(mm)
16
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
40
45
50
十字穴番号
2
2
3
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59429241
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,701
販売価格(税別)
¥
16,092
バスケットに入れる
サンロックのねじ断面は非円形のおむすび形で、その頂点を螺旋状にずらしています。
このふたつの形状的特長が小さなねじ込みトルク、なめらかなねじ込み性を可能にしました。
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.15
寸法dk(mm)
5.5
ねじピッチp(mm)
0.5
材質
SUS410
頭部形状
ナベ
ねじの呼びd
3