大阪魂
3カW-NW Pタイプナベ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
1セット(2500個)
1セット(2500個)
1セット(500個)
1セット(600個)
1セット(700個)
1セット(800個)
1セット(900個)
1セット(1000個)
1セット(1200個)
1セット(1500個)
1セット(2000個)
1セット(3000個)
1セット(3500個)
1セット(4000個)
1セット(5000個)
1セット(6000個)
1セット(7000個)
1セット(8000個)
1セット(10000個)
1セット(12000個)
1セット(16000個)
1セット(18000個)
1セット(20000個)
長さ(mm)
16
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
17
18
20
22
25
30
35
40
ねじの呼び
3
2
2.3
2.5
2.6
3
3.5
4
5
6
十字穴番号
2
1
2
3
全82種類を一覧で見る
内容量
1セット(2500個)
注文コード
59438578
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,678
販売価格(税別)
¥
7,889
バスケットに入れる
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
ねじの呼び
3
寸法D(mm)
3.04
表面処理
3価ホワイトクロメート
寸法C(mm)
3.14
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2
ピッチ(山数/inch)
20
寸法dk(mm)
5.5