曜日別特売
2.1X6.3 シルバー(+)サラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59489136

 

2.1X6.3 シルバー(+)サラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59489136
2.1X6.3 シルバー(+)サラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59489136
2.1X6.3 シルバー(+)サラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59489136

シルバー(+)サラモクネジ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
長さ(mm)6.3
寸法d(mm)2.1
内容量1セット(2000個)注文コード59489136品番2.1X6.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,072
販売価格(税別)
7,338
長さ(mm)
6.3
十字穴番号
1
呼び径
2.1
寸法d(mm)
2.1
寸法K(mm)
1.25
寸法m(mm)
2.5
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする