大阪魂
シルバー(+)サラモクネジ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
1セット(2000個)
1セット(5000個)
1セット(1000個)
1セット(3500個)
1セット(2500個)
1セット(1600個)
1セット(1400個)
1セット(1800個)
1セット(1200個)
1セット(900個)
1セット(800個)
1セット(600個)
1セット(500個)
1セット(1500個)
1セット(400個)
1セット(300個)
1セット(700個)
1セット(250個)
1セット(200個)
1セット(1300個)
長さ(mm)
10
6.3
8
10
13
16
20
25
22
32
38
42
45
50
28
56
63
75
70
寸法d(mm)
2.4
2.1
2.4
2.7
3.1
3.5
3.8
4.1
4.5
4.8
5.1
5.8
6.2
全90種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59489337
品番
2.4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,498
販売価格(税別)
¥
6,816
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
呼び径
2.4
寸法d(mm)
2.4
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
2.7
ピッチP(mm)
1.1
寸法dk(mm)
4.8