曜日別特売
3.1X13 シルバー(+)サラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59489730

 

3.1X13 シルバー(+)サラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59489730
3.1X13 シルバー(+)サラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59489730
3.1X13 シルバー(+)サラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59489730

シルバー(+)サラモクネジ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)
長さ(mm)13
寸法d(mm)3.1
内容量1セット(2500個)注文コード59489730品番3.1X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,783
販売価格(税別)
10,712
長さ(mm)
13
十字穴番号
2
呼び径
3.1
寸法d(mm)
3.1
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
3.8
ピッチP(mm)
1.3
寸法dk(mm)
6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする