4X25 スズコバ(+)B1サラ 大阪魂 59574509

※寸法図

4X25 スズコバ(+)B1サラ 大阪魂 59574509
4X25 スズコバ(+)B1サラ 大阪魂 59574509

スズコバ(+)B1サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(700個)
1セット(700個)
1セット(12000個)
1セット(9000個)
1セット(2500個)
1セット(6000個)
1セット(4000個)
1セット(2200個)
1セット(2000個)
1セット(5000個)
1セット(3000個)
1セット(1800個)
1セット(1600個)
1セット(1500個)
1セット(3500個)
1セット(1200個)
1セット(1000個)
1セット(900個)
1セット(600個)
1セット(1100個)
1セット(800個)
1セット(400個)
1セット(350個)
1セット(300個)
1セット(500個)
長さ(mm)25
呼び4
内容量1セット(700個)注文コード59574509品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,390
販売価格(税別)
¥6,718
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
呼び
4
寸法Q(mm)
2.33
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする