曜日別特売
4X45 サビナイB ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59617927

※寸法図

4X45 サビナイB ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59617927
4X45 サビナイB ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59617927

サビナイB ステン(+)B0ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さ(mm)45
ねじの呼び4
十字穴番号2
内容量1セット(200個)注文コード59617927品番4X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,742
販売価格(税別)
¥5,220
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4
寸法Q(mm)
2.03
寸法k(mm)
2.6
材質
ステンレス
山数
(25.4mmに付き)18
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする