曜日別特売
4.5X12 サビナイB ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59618171

※寸法図

4.5X12 サビナイB ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59618171
4.5X12 サビナイB ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59618171

サビナイB ステン(+)B0ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
長さ(mm)12
ねじの呼び4.5
十字穴番号2
内容量1セット(1000個)注文コード59618171品番4.5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,877
販売価格(税別)
¥16,252
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.5
寸法Q(mm)
2.43
寸法k(mm)
2.9
材質
ステンレス
山数
(25.4mmに付き)16
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
4.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする