※寸法図
大阪魂
アイボリー ステン(+)B0ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(400個)
1セット(3000個)
1セット(2000個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(200個)
1セット(400個)
1セット(100個)
長さ(mm)
25
4
5
6
8
10
14
16
18
20
25
12
30
35
40
45
15
ねじの呼び
5
3
3.5
4
4.5
5
6
十字穴番号
2
2
3
全62種類を一覧で見る
内容量
1セット(400個)
注文コード
59619029
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,130
販売価格(税別)
¥
8,300
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法d(mm)
5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.73
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
5