※寸法図
大阪魂
サビナイB ステン(+)B0ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
1セット(10000個)
1セット(8000個)
1セット(6000個)
1セット(4000個)
1セット(5000個)
1セット(3000個)
1セット(2000個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(200個)
1セット(100個)
長さ(mm)
30
4
5
6
8
10
12
14
18
25
16
20
30
35
40
45
15
ねじの呼び
5
2
2.3
2.6
3
3.5
4
4.5
5
6
十字穴番号
2
1
2
3
全77種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
59619056
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,943
販売価格(税別)
¥
6,312
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法d(mm)
5
寸法Q(mm)
2.73
寸法k(mm)
3.3
材質
ステンレス
山数
(25.4mmに付き)16
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
5