6X16 アイボリー ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59619388

※寸法図

6X16 アイボリー ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59619388
6X16 アイボリー ステン(+)B0ナベ 大阪魂 59619388

アイボリー ステン(+)B0ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さ(mm)16
ねじの呼び6
十字穴番号3
内容量1セット(200個)注文コード59619388品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,750
販売価格(税別)
¥5,227
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
寸法d(mm)
6
山数
(25.4mmに付き)14
寸法Q(mm)
2.86
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする