※寸法図
大阪魂
ツヤケシクロ ステン(+)B0ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
1セット(3000個)
1セット(2000個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(200個)
1セット(400個)
1セット(100個)
長さ(mm)
25
4
5
6
8
10
12
16
18
20
25
30
14
35
40
45
50
60
ねじの呼び
6
3
3.5
4
4.5
5
6
十字穴番号
3
2
3
全62種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
59619476
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,574
販売価格(税別)
¥
6,885
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
3
寸法d(mm)
6
山数
(25.4mmに付き)14
寸法Q(mm)
2.86
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
6