両手特厚揚げ鍋

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59656774 品番TNG-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

板厚3.2mmで油温が下がりづらくカラッと揚がる。一度にたくさん揚げられる特大サイズ。

寸法(cm)30cm 用途揚げ物料理に 材質(本体)鉄(底の厚さ約3.2mm) サイズ(cm)30 加工(表面・本体)クリヤー塗装、(取手)クロームメッキ 材質(取手) アズワン品番64-4071-29 最適油量(L)約1.8 満水容量(L)約4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59656774
2021-11-09
用途:
揚げ物
コロの店 様 (飲食業)

鉄製だから保温性もあるので時間差で揚げても温度が上がり易い

対象商品:
59656774
2021-10-25
用途:
揚げ物用
合同会社ミラクル 様 (卸売・小売業)

サイズが30pで揚げやすいですが、鍋が重いので油を戻す量が多いと大変です。

対象商品:
59656774
2020-10-21
用途:
フライヤーもありますが小人数の時に非常に便利
サンシャイン志賀 様 (サービス業)

いろんな揚げ鍋をみましたが とても使いやすく大きさも手ごろ感がよく使いがっつてがいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする