パッキン付ガラス蓋用鍋つまみ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59656948 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質ツマミ部/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、ツマミ受け/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、ネジ/アルミニウム、パッキン受け/ステンレス、パッキン/シリコン樹脂(耐熱温度180℃) 用途壊れたつまみの交換に! タイプGタイプ アズワン品番64-4071-62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-11
用途:
使用している他社ガラス蓋の交換に
キュービーネットホールディングス株式会社 様 (サービス業)

いろいろ買って使ったのですが、なんだかんだこれが一番耐久性が良かったです。
多少割れても、しばらく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
59656948
2023-02-03
用途:
取れたガラス蓋のつまみの交換

直径30CMのガラス蓋の交換に使用したが、取っ手が上から見て楕円になっておりまた長さも60mmほどありとてもつかみやすい。丸いものよりはるかに形状的に人間工学的で優れている、当節の中国製で作りもいい。 ただメーカーが高儀で有名なところなのになぜノーブランドとなるのかな?

1人が参考にしています
対象商品:
59656948
2019-04-22
用途:
破損のため交換

「フィスラー圧力鍋ロイヤル ガラス蓋22センチ」10年使用しつまみが割れてしまったため交換。元のネジともサイズが一緒でそのまま交換可能です。耐久性はわかりませんがサイズが合って安価でよい商品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする