強化ガラス蓋

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59657282 品番 GC-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。

寸法(cm)30 材質(本体)強化ガラス(全面物理強化) サイズ(cm)30 材質(フレーム)ステンレス鋼 アズワン品番64-4071-82 材質(つまみ)フェノール樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-05
用途:
既存のフライパンの蓋
建設業・工事業

元々家にあったフライパンにジャストフィットでした。
取手を下にして置けるのも良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
59657124
2023-01-20
用途:
ミルクパンでお湯を沸かす時と茹で玉子を作る時に使う
その他業種

探していたもの蓋にピッタリで、また値段もリーズナブルで良かったです。

対象商品:
59657167
2022-10-11
用途:
調理に
建設業・工事業

スキレットに合うガラス蓋を探してました ジャストフィット!

対象商品:
59657264
2021-05-03
用途:
フライパンのフタ
ECC ジュニア 様 (教育・研究機関)

持っていたフライパンはフタなしだったので、探していました。サイズピッタリ。使いやすいです!

2020-05-07
用途:
料理をする時
その他業種

円弧形です。中間ハンドルが便利で、洗いやすいです。

対象商品:
59657264
2019-08-31
用途:
調理
飲食業

フライパンでの加熱時に使用しました。中身が透けて見えるので大変便利に感じます。

対象商品:
59657185
2019-05-21
用途:
蓋が付属してなかったフライパン用
その他業種

心配していた大きさもピッタリ。取っ手は転がりにくい楕円形で大満足です。

対象商品:
59657185
2018-04-18
用途:
アウトドア用フライパンのふた
その他業種

細かい部分ですが、取っ手が楕円になっているため、使用中に蓋を一旦外した際ゴロゴロ転がらないところがGood !

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする