TRW-24C トロワ キャセロール  24cm ウルシヤマ金属工業 59677305

トロワ キャセロール 24cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59677305品番TRW-24C
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

1.板厚1mmの全面3層構造・IHとの相性が良く、短時間で温度上昇・ステンレスが熱を蓄えムラなく加熱・熱変形に強い
2.オール熱源対応・電磁調理器、ガス、ラジエントヒーター、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、プレートヒーター。(電子レンジ、オーブンを除く)
【食材のうま味を逃さないスチームシール効果】
加熱により食物から出た水分が、本体と蓋の密着部分に入り水の膜(スチームシール)を作ります。
少ない水分で茹でることができるので、野菜等のビタミン・栄養・うま味を逃さずに調理できます。

材質ステンレス,アルミ,フェノール樹脂高さ(mm)78 / 82(取手含む)質量(g)1095外径(Φmm)255深さ(mm)76板厚(mm)1底径(Φmm)230満水容量(L)3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする