ステンレス 雪平鍋 18cm 容量1.84L

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60164575 品番LN-2441
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ちょっとした調理から本格料理まで、使い勝手のいいステンレス製雪平鍋です。両口注ぎ口付き、ハンドルリング付きで便利な仕様です。IH・ガス火両対応で様々なシーンで使いやすく、200Vのハイパワー熱源も対応しています。ステンレスは熱源を伝えやすく、調理にムラが出にくいうえ、錆びにくく、変色や変形にも強いので長くお使いいただけます。

用途ちょっとした調理から本格料理に。 仕様IH/ガス火対応、両口注ぎ口付き、ハンドルリング付き 容量(L)1.84 直径(Φcm)18 寸法(cm)34.5×19.4×9.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする