両手鍋 24cm 容量5L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60164819 品番LN-2466
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

毎日たのしく、おいしく。every U. 24cm 両手鍋です。シリコン製のガラス蓋には湯切り口がついています。【シリコン製ガラス蓋】シリコン蓋は耐熱性や密閉性に優れており調理に便利です。シリコンは水分を弾きやすく、汚れが付きにくいため、錆びることはありません。視覚的にも美しく、耐久性が高いのが特徴です。調理中の蒸気を逃がさず、食材の香りや水分を保持するのに役立ちます。また透明なガラスなので調理の進行状況を確認しやすいです。【茹でる・煮るはもちろん】炊く・蒸す・揚げる・炒めるまでこの鍋1つで対応可能です。

用途ご家庭や贈り物などに。 仕様IH/ガス火対応 グリーン 容量(L)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約25.5(ガラス蓋直径)鍋の内径24×39.2×19
注意
※取り扱い説明書に従って、アルミふっ素コーティングフライパンを適切に使用し、長く快適にご愛用ください。商品画像は他カラーを含みます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする