リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 鍋・釜・やかん
リブプラスの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ビストロ・セラミックIH卓上鍋 ガラス蓋付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60218631
品番
NQ-0412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,728
販売価格(税別)
¥
2,480
バスケットに入れる
熱伝導率がよい内面ホワイトカラーのセラミック卓上鍋。木目調のつまみには菜箸やお玉が置けて便利。調理の様子が見えるガラス蓋付き。軽いので使いやすく汚れ落ちも良い。
材質
本体/アルミニウム合金(内面:セラミック塗膜加工、外面(底面を除く):焼付け塗装)、はり底/ステンレス鋼、ガラス蓋/強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング/ステンレス鋼
質量(kg)
0.85
色
グレー
サイズ(cm)
20
寸法(cm)
28.5×23×11
満水容量(L)
2.3
注意
※IH・ガス火を含むオール熱源対応