鋳物屋
鋳物屋の 料理道具
鋳物屋の 鍋・釜・やかん
鋳物屋の ガス圧力鍋
アルミ片手圧力鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60221598
品番
PC-60A
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。
高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。
風味を逃さず、おいしさアップ。
硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやくお料理できる。
仕様
耐熱熱源:ガスコンロ
材質
アルミ
炊飯容量
内鍋:約8合、直炊き:約1升
満水容量(L)
6
内径(cm)
23
深さ(cm)
13
関連資料:
仕様(0.29MB)