鋳物屋
鋳物屋の 料理道具
鋳物屋の 鍋・釜・やかん
鋳物屋の ガス圧力鍋
アルミ両手圧力鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60221616
品番
PCD-10W
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。
高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。
風味を逃さず、おいしさアップ。
硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやくお料理できる。
付属品
蒸し板、掃除棒、オモリ(重/軽)、料理本(道しるべ)、注意喚起(2色)、保証書、取扱説明書
材質
アルミ
寸法(Φ×高さH)(mm)
300×270
対応
ガスコンロ:○/IH:×
全長(cm)
(取っ手含む)45.4
圧力(kPa)
重いオモリ:130(2.5気圧/124℃)、軽いオモリ:50(1.5気圧/111℃)
高さ(cm)
(蓋無し)19.1
底面の厚さ(mm)
8
炊飯容量
1升5合
満水容量(L)
10
内径(Φcm)
27
深さ(cm)
(蓋無し・鍋内側)18
関連資料:
仕様(0.29MB)
注意
※ガス火専用です
※サイズは(本体口径)×(高さ)です。