3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 環境測定(自然環境/安全環境)
3M(スリーエム)の 気象計器
3M(スリーエム)の 気象計器その他関連用品
位置検査型漏水検知センサー 25m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
60801773
品番
B-5P-EM 25M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
818-9990
材質
外被:オレフィン系樹脂、心線および電極:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-15〜50
使用温度範囲
-15〜50℃
使用湿度範囲
95%以下
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60801773
B-5P-EM 25M
62480234
B-5P-EM 25M
位置検査型漏水検知センサー 25m
3M(スリーエム)
1個
¥
64,980
税込
¥
71,478
内容量に違いがあります