曜日別特売
360A-150 リードペンチ フジ矢 60825773

360A-150 リードペンチ フジ矢 60825773
360A-150 リードペンチ フジ矢 60825773

リードペンチ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60825773
品番
360A-150
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

くわえの部分が薄く板状なので、狭い箇所での細い線の掴みや板金細工の加工に適しており、掴む物を傷つけません。先ギザ無し。

寸法(mm)
157
質量(g)
85
トラスコ品番
393-9740
全長(mm)
157
注意
※ギザ加工は施していませんが、多少のザラツキはあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60825773
2023-12-24
用途: ラヂエーター
運輸・通信業

ラヂエーター、エアコンコンデンサの潰れたコア修正に使用してます。これが結構便利ですので良いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 60825773
2020-04-18
用途: 金属曲げ加工
サービス業

なかなか、ホームセンターに行ってもこの薄さのパンチは売っていないので、買えてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 60825773
2017-02-19
用途: 機器製作作業行程
岡本鉄筋 様

ラジオペンチでは厚みがあって作業できないところにこのペンチであれば先端の厚みが薄く、尚且つ相手先にも傷がつきにくい為、購入しました。作りも丈夫で長い期間使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品 : 06721206
2015-05-18
用途: 板金加工

大変使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品 : 06721206
2015-04-01
用途: 生け花
紙野いけばな教室 様

先に滑りどめのギザギザがほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする