佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿データロガー 記録計
2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60868073
品番
SK-L751-22
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
センサ部:SUS304
質量(g)
約90
寸法
センサ部:約3×L220mm(先トガリ)、握り手部:約Φ7×L55mm、コード:約3m
温度測定範囲(℃)
-40.0〜105.0
精度(℃)
±1.5(-40.0〜-10.0)、±0.6(-9.9〜80.0)、±0.8(80.1〜105.0)
アズワン品番
64-2193-57