佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿データロガー 記録計
2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60868089
品番
SK-L751-31
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
センサ部:SUS303
質量(g)
約175
寸法
センサ部:約17×L90mm、コネクタ部:約Φ12×L40mm、コード:約5m
温度測定範囲(℃)
-40.0〜80.0
精度(℃)
±1.5(-40.0〜-10.0)、±0.6(-9.9〜80.0)
アズワン品番
64-2193-58