RSMMS-JSM 高視認性作業服 上衣 アイテックス 60879342 RSMMS-JSM 高視認性作業服 上衣 アイテックス 60879342 RSMMS-JSM 高視認性作業服 上衣 アイテックス 60879342 RSMMS-JSM 高視認性作業服 上衣 アイテックス 60879342 RSMMS-JSM 高視認性作業服 上衣 アイテックス 60879342

高視認性作業服 上衣

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60879342 品番 RSMMS-JSM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐粉じん性に優れています。
夜間でも視認しやすいよう反射テープが付いています。

オレンジ サイズM 用途汚れ防止の作業、夜間作業に、粉じん対策に 仕様使い捨て用 トラスコ品番819-2875 材質ポリプロピレン 質量(g)141 胸囲(cm)122 着丈(cm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60879342
2019-04-22
用途:
路上故障車の修理
ジーケーサービス 様

路上故障車の修理時は時間との戦いなのでどうしても普段以上に作業着が汚れてしまいます。
また、少しでも安全確保になればと思い反射材が付いているこちらを購入しました。

商品説明に「使い捨て」との記載がありますが、要は不織布です。
「材質:ポリプロピレン」とだけでしたので、もう少し強度があると期待していました。
機能的には何ら不満はないのですが、不織布でこの値段は高すぎる気がします・・・
最初から「不織布」と明記しておいてほしかったですね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする