クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温度計
湯温計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60960252
品番
AP-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
適温ラインでわかりやすい湯温計です。お風呂に浮かべて使用下さい。
温度測定範囲(℃)
10〜60
全長(mm)
168
質量(g)
48
本体寸法(mm)
168×65×20
精度
±1℃
設置方式
手持ち/壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計