曜日別特売
B3P-VH VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造) 60961163

VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)7.92
内容量1セット(100個)注文コード60961163品番B3P-VH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。

用途
機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ
トラスコ品番413-7370材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型質量(g)84使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250寸法A(mm)7.92定格電流(A)7寸法B(mm)11.82絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60961172
2017-10-13
用途: 電子回路基板のDC電源、電源分岐用

このコネクタは、よく使っていますが、問題となる電流容量が大きい割に小信号でも接触不良が無く、広範囲の用途に使用できます。また抜け留めも付いていて安心して使用しています。特に ワイヤーに端子を付ける時に これ以上小型のものですと、専用工具を使ってもやりにくいものが多いのですが、一回でワイヤーと被覆を同時にカシメても全く失敗がありません。小口ロットでの手作業、試作品等では特に具合が良いと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする