安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61198246
品番
1-28-41
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
仕様
●温度範囲:0〜250℃●目盛:1℃●全長:375mm●全没
全長(mm)
375
温度測定範囲(℃)
0〜250
最小目盛(℃)
1
アズワン品番
65-3748-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。