和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
なごみ丈膳 IH対応フチ付卓上鍋18cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61362029
品番
RB-3197
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
内面はこびりつきにくく、金属お玉が使えるマーブルコーティング。
・フチ付なのでふきこぼれにくい
・お手入れもしやすい
土鍋に比べて軽くて丈夫
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます
材質
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:焼付塗装
寸法(mm)
255×215×110
色
レッド
質量(g)
770