ポコフリットIH角型揚げ鍋ワイド アミ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61362887 品番RB-2926
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

大きめの食材もゆったり揚げられるワイドタイプ。角型だから、エビフライなどの長い食材もゆったり揚げられます。蓋がバットになるので一石二鳥。使用後の油の移し替えは、角を伝ってスムーズに行えます。揚げモノ調理をもっと快適にすることを考えた使いやすい揚げ鍋です。

材質本体・蓋:鉄、表面加工:シリコン樹脂、アミ:クロムメッキ 寸法(mm)245×170×100 ブラック 質量(g)950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする