和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
烹味屋 IH対応料理鍋20cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61454806
品番
RB-3250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
煮物や茹で物に。丈夫で長く使えるステンレス鍋は、調理の定番です。
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
材質
本体:ステンレス鋼
寸法(mm)
305×230×135
色
シルバー
質量(g)
680