和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
烹味屋 IH対応兼用鍋24cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61454946
品番
RB-3258
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ちょっとした煮物や蒸し物に。
蒸すのに便利な目皿付。
材質
本体:ステンレス鋼
寸法(mm)
365×255×200
色
シルバー
質量(g)
1500