曜日別特売

SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ(投込式)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1本注文コード61516134品番S270WP-31-10.0X20-F3
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 投込式センサにフッ素チューブを被覆
・コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。投込んでの測定が可能です。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」

仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:10対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B温度測定範囲(℃)-40.0~105.0精度(℃)±0.6(-9.9~105.0)、±1.5(左記以外)寸法(Φ×mm)感温部:5×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする