佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
SK-1260用 フッ素樹脂チューブセンサ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61516168
品番
SK-S100T-F3.0×100-1.1
参考基準価格(税別)
¥19,650
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・デジタル温度計 SK-1260用 特注センサ
・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。
仕様
温度センサ:サーミスタ
コード長さ(m)
約1.1
寸法(Φmm)
フッ素チューブ被覆:3.0
対応機種
SK-1260
温度測定範囲(℃)
-30.0〜199.9
精度(℃)
±(0.1%rdg+0.2) 0.0〜150.0、±(0.2%rdg+0.4) 左記以外
寸法(Φ×mm)
感温部:2.0×100