佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
SK-810PT用 低温極細センサ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61516177
品番
S810PT-2X20-PTFE1.9
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
SK-810PT用 極細タイプ
保冷庫などドアの隙間などから挿入し測定が可能です。
仕様
温度センサ:白金測温抵抗体センサ Pt100Ω 4線式
材質
センサ部:SUS316、コード:PTFE被覆、コネクタ部:PVC樹脂
コード長さ(m)
約1.9
温度測定範囲(℃)
-199.9〜100.0
精度(℃)
±(0.15℃+0.02|t|)※|t|は測定温度の絶対値 JIS A クラス相当
寸法(Φ×mm)
センサ部:約2×20保護チューブ部:約3)
注意
※・センサコードを無理に引っ張ったり、曲げたり束ねたりしないでください。センサコードが損傷します。