佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
SK-100WP用投込みセンサ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61516186
品番
S100WP-01-17.0×90-3
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 投込みセンサ。
コード長さ(m)
3
温度測定範囲(℃)
-10.0〜100.0
精度(℃)
±1.0℃
寸法(Φ×mm)
感温部:17×90
注意
※・投込みまたは引き上げする際、勢いよくおこないますとセンサケーブルにストレスが加わり断線する恐れがあります。