佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
SK-100P用ネジ取付センサ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61516195
品番
S100WP-01-10.0×100-R1/2-3
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。
R1/2 ネジ取付仕様で配管やタンクなどの温度管理に。
仕様
●ネジ部:R1/2●温度センサ:サーミスタ
コード長さ(m)
3
温度測定範囲(℃)
-10.0〜100.0
精度(℃)
±1.0℃
寸法(Φ×mm)
感温部:10×100 SUS304
注意
※・ネジ部とコードは一体になっている為、センサを被対象物に取付けしてから指示計と接続して下さい。
※・接液部材質はSUS304の為、腐食の可能性がある場合はご使用できません。